FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT25-T32U-MD-G14-F8-1C1 8035204

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUVS-LT25-T32U-MD-G14-F8-1C1
Rubix:05113825
Fabrikant:8035204
EAN:4052568294298
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT25-T32U-MD-G14-F8-1C1 8035204

Technische samenvatting

Typefesto 8035204 magnetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT25-T32U-MD-G14-F8-1C1 8035204


Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.

Sterke punten

Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typefesto 8035204 magnetventiel
Aantal poorten5
Volumestroom1000 l/min
€ 98,51 excl. BTW
/ stuk
€ 119,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen