BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014C -140646
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:140646
Rubix:A0868444


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct-werkend magneetventiel, type 6014c, art.nr. 140646 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014C -140646
Bürkert 3/2 direct-werkend magneetventiel type 6014C (art. 140646) met FKM afdichting. Ontworpen voor een drukbereik van 0-6 bar en 230 V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct-werkend magneetventiel, type 6014c, art.nr. 140646 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 6 bar |
| Volumestroom | 120 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0…6 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 123,67 excl. BTW
/ stuk
€ 149,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen