Referenties
Festo:VZBE-2-T-63-T-2-F0507-M-V15V15
Rubix:A0252671
Fabrikant:8096670
EAN:4052568453411

Productdetails : FESTO KOGELKRAAN VZBE-2-T-63-T-2-F0507-M-V15V15 8096670
Kogelklep Serie: VZBE Roestvrij staal/PTFE Handgreep PN63 Inwendige schroefdraad (NPT) 2" (50)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo 8096670 kogelklep |
| Aantal poorten | 2 |
| Volumestroom | 1863,33 l/min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 272,12 excl. BTW
/ stuk
€ 329,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen