BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014C -141959
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:141959
Rubix:A0868504


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 6014c - 141959 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014C -141959
3/2-weg direct-werkend magneetventiel (normaal gesloten) voor aansturing van pneumatische functies. Uitvoering voor 24 V met FKM-afdichtingen en 0–10 bar bedrijfsdruk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 6014c - 141959 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 1,17 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0,00 bar - 10,00 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,91 excl. BTW
/ stuk
€ 116,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen