SMC 5 POORT VENTIEL SY5100T-5NZ1
Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen SY
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:SY5100T-5NZ1
Rubix:05297174
Fabrikant:SY5100T-5NZ1

Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY5100T-5NZ1
Elektrisch Bediend 5 Poorts Ventiel, Alle Uitvoeringen (Nieuw Product)
-Vloeistof: Lucht.
-Bereik werkdruk: -100 kPa tot 0,7.
-Omgevings- en vloeistoftemperatuur [°C]: -10 tot 50 (geen bevriezing).
- Nominale spanning spoel [DC]: 24, 12 V.
-Omhulling: IP67 (gebaseerd op IEC60529).
Bediening: 1 (Enkelvoudige 2-positie)
Montage/Poort: 0 (Basis gemonteerd)
Afdichting: 0 (Rubber)
Pilootspecificatie: Interne pilot
Terugslagklep: Geen
Pilootklep: Standaard (0,7MPa)
Spoelspecificatie: T (met stroomspaarcircuit, type continubedrijf)
Nominale spanning: 5 (24 VDC)
Specificatie licht/overspanningsbeveiliging/gemeenschappelijk: NZ (met/lichte overspanningsbeveiliging, negatieve gemeenschappelijke)
Handmatige overbrugging: Niet-vergrendelend Druktype
A B Poortgrootte: Base Mounted Valve
Schroefdraad: Rc (of geen selectie in het geval van One-touch koppelingen)
Montagemogelijkheid: Montageschroef, Combinatieschroef met ronde kop
Op bestelling gemaakt: Geen
-Bereik werkdruk: -100 kPa tot 0,7.
-Omgevings- en vloeistoftemperatuur [°C]: -10 tot 50 (geen bevriezing).
- Nominale spanning spoel [DC]: 24, 12 V.
-Omhulling: IP67 (gebaseerd op IEC60529).
Bediening: 1 (Enkelvoudige 2-positie)
Montage/Poort: 0 (Basis gemonteerd)
Afdichting: 0 (Rubber)
Pilootspecificatie: Interne pilot
Terugslagklep: Geen
Pilootklep: Standaard (0,7MPa)
Spoelspecificatie: T (met stroomspaarcircuit, type continubedrijf)
Nominale spanning: 5 (24 VDC)
Specificatie licht/overspanningsbeveiliging/gemeenschappelijk: NZ (met/lichte overspanningsbeveiliging, negatieve gemeenschappelijke)
Handmatige overbrugging: Niet-vergrendelend Druktype
A B Poortgrootte: Base Mounted Valve
Schroefdraad: Rc (of geen selectie in het geval van One-touch koppelingen)
Montagemogelijkheid: Montageschroef, Combinatieschroef met ronde kop
Op bestelling gemaakt: Geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1055 g |
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 626 l/min |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,71 excl. BTW
/ stuk
€ 72,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen