BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014C -143505
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:143505
Rubix:A0869169
Fabrikant:143505


Technische samenvatting
| Type | burkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 6014c -143505 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014C -143505
Bürkert Type 6014C is een direct-werkend 3/2-weg magneetventiel (normaal gesloten) met FKM-afdichting. Uitgevoerd met 230 V spoel en geschikt voor industriële procesmedia.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 6014c -143505 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 230 V |
| Materiaal | fkm/fpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 123,67 excl. BTW
/ stuk
€ 149,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen