SMC 5 POORT VENTIEL SY3100R-5U1

SY3000 Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SY3100R-5U1
Rubix:05272486
Fabrikant:SY3100R-5U1
EAN:3618036193688
SMC 5 POORT VENTIEL SY3100R-5U1

Technische samenvatting

Typesy
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY3100R-5U1


De SY3000 en SY5000 hebben dezelfde klepbreedte als hun voorgangers, maar het debiet is verhoogd met tot 80%, waardoor de klepafmeting kan worden verminderd. Een ingebouwde zeef in de pilootklep voorkomt problemen veroorzaakt door vreemd materiaal. Door het gebruik van H-NBR afdichtingsmateriaal voor de hoofdklep en afdichtingen is de ozonweerstand verbeterd. Zij-, boven- en onderpoort/buisrichtingen zijn verkrijgbaar voor flexibele installatie. De SY is verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage en kan afzonderlijk of met een spruitstuk worden gebruikt.
SY3000, 5 Port Solenoid Valve, All Types - New Style

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht90 g
Typesy
Aantal poorten5
Volumestroom449 l/min
Land van oorsprongJP
€ 53,78 excl. BTW
/ stuk
€ 65,07 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden