BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014C -168202
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:168202
Rubix:A0868485


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct-werkend magneetventiel type 6014c - 168202 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014C -168202
Bürkert Type 6014C is een 3/2-weg direct-werkend magneetventiel (NC) met FKM afdichting. Voor 1/4 poortaansluiting, 24 V en 0…16 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct-werkend magneetventiel type 6014c - 168202 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Volumestroom | 75 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0…16 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,12 excl. BTW
/ stuk
€ 133,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen