FESTO MAGNEETVENTIEL VOVG-L10-M32U-AH-M5-1H2 560699

Magneetventiel VOVG

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VOVG-L10-M32U-AH-M5-1H2
Rubix:05129398
Fabrikant:560699
EAN:4052568098247
FESTO MAGNEETVENTIEL VOVG-L10-M32U-AH-M5-1H2 560699

Technische samenvatting

Typevovg (magneetventiel)
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VOVG-L10-M32U-AH-M5-1H2 560699


Magneetventiel VOVG-L10-M32U-AH-M5-1H2 Ventielfunctie=3/2 open monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=10 mm, normaal nominaal debiet=200 l/min, Werkdruk=2 - 8 bar
Solenoid Valve Vovg-L10-M32U-Ah-M5-1H2 560699

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht29,33 g
Typevovg (magneetventiel)
Aantal poorten3
Volumestroom200 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 67,07 excl. BTW
/ stuk
€ 81,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen