BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014D -170720
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:170720
Rubix:A0871212


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 6014d (170720) |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014D -170720
Direct werkend Bürkert 3/2 magneetventiel Type 6014D met FKM afdichting en poort 1/4. Voor perslucht en neutrale gassen/vloeistoffen tot 16 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 6014d (170720) |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Volumestroom | 75 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0…16 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,91 excl. BTW
/ stuk
€ 116,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen