SMC 3/2 VENTIEL VP742-5DU1-04A

Magneetventiel 3/2 serie VP700

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VP742-5DU1-04A
Rubix:05275914
Fabrikant:VP742-5DU1-04A
EAN:3618036560657
SMC 3/2 VENTIEL VP742-5DU1-04A
Technische samenvatting
Typeelektrodistributeur
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VP742-5DU1-04A


Hoge doorstroomcapaciteit: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Laag stroomverbruik: 1,8 W (DC).Mogelijk om te gebruiken als selectieklep of verdeelventiel.Veranderbaar van normaal gesloten stijl naar normaal open stijl. Vacuüm toepasbaar: Tot -101.2kPa.
•3 Port Pilot Operated Poppet (VP700).
•Port size: 3/8, 1/2.
•Body ported, Base mounted.
•Normally Closed or Normally Open (Changeable).

Body Style: 2 (Body Ported)
Valve Option: Standard (Internal pilot)
Pressure Specification: Standard (0.7 MPa)
Coil Specification: Standard
Rated Voltage: 5 (24V DC)
Electrical Entry: D (DIN terminal, With connector)
Light and Surge Voltage Suppressor: U [With light/surge voltage suppressor (Non-polar)]
Manual Override: Non-locking Push Style
Port Size: 04 (1/2)
Thread: Rc (PT)
Actuation: A (Normally closed)
Option: None
Made to Order: None

Sterke punten

-Stroomverbruik wordt verminderd door stroombesparingscircuit
Lange levensduur
Ruisonderdrukking

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht674 g
Typeelektrodistributeur
Aantal poorten3
Volumestroom3639 l/min
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
141,04 excl. BTW
/ stuk
170,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen