BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014C -434691
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:434691
Rubix:A0871149


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct-werkend magneetventiel type 6014c (artikel 434691) |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014C -434691
Bürkert 3/2 direct-werkend magneetventiel type 6014C (artikel 434691) met G1/4-aansluiting en FKM-seal. Geschikt voor een drukbereik van 0-16 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct-werkend magneetventiel type 6014c (artikel 434691) |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0 - 16 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,12 excl. BTW
/ stuk
€ 133,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen