FESTO MAGNEETVENTIEL MHE3-M1H-3/2O-1/8-K 525168

Ventiel MHE3-M1H

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MHE3-M1H-3/2O-1/8-K
Rubix:05094257
Fabrikant:525168
EAN:4052568161408
FESTO MAGNEETVENTIEL MHE3-M1H-3/2O-1/8-K 525168
Technische samenvatting
Typetoepassingsspecifieke richtingsafsluiter mh2, mh3, mh4
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MHE3-M1H-3/2O-1/8-K 525168


Magneetventiel MHE3-M1H-3/2O-1/8-K met kabel Ventielfunctie=3/2 open monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=14 mm, normaal nominaal debiet=200 l/min, Werkdruk=-0,9 - 8 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht194,06 g
Typetoepassingsspecifieke richtingsafsluiter mh2, mh3, mh4
Aantal poorten3
Volumestroom200 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
82,66 excl. BTW
/ stuk
100,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen