BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 6027A -247937
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:247937
Rubix:A0867998


Technische samenvatting
| Type | burkert 2/2 magneetventiel type 6027a -247937 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 6027A -247937
Bürkert Type 6027A is een direct werkend 2/2-weg magneetventiel, normaal gesloten. Uitgevoerd voor G1/4 en 24 VDC, met drukbereik tot 40 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 2/2 magneetventiel type 6027a -247937 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 40 bar |
| Volumestroom | 4,67 l/min |
| Drukbereik | 0…40 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 257,06 excl. BTW
/ stuk
€ 311,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen