BURKERT MAG.VENTIEL 6027 A04,0EPVAGM84-K-230/50-16 MW06 NA38
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:367951
Rubix:A0722140
Fabrikant:367951


Technische samenvatting
| Type | bürkert magneetventiel 6027 a04,0epvagm84-k-230/50-16 mw06 na38 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT MAG.VENTIEL 6027 A04,0EPVAGM84-K-230/50-16 MW06 NA38
Bürkert Type 6027 2/2-weg magneetventiel, normaal gesloten. Voor 230 V AC, met 0…30 bar (tot 50 bar) en -40…180 °C. Aansluiting G1/2.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert magneetventiel 6027 a04,0epvagm84-k-230/50-16 mw06 na38 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 30 bar |
| Volumestroom | 9 l/min |
| Drukbereik | 0…30 bar (50 bar) |
| Poortgrootte | 1/2 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 280,08 excl. BTW
/ stuk
€ 338,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen