AVENTICS 2X3/2 VENTIEL AV03-3/2CC-VT00-024VDC-LOC

Richtingsafsluiter

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Aventics:R422102430
Rubix:05082346
Fabrikant:R422102430
AVENTICS 2X3/2 VENTIEL AV03-3/2CC-VT00-024VDC-LOC
Technische samenvatting
Typerichtingsafsluiter
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : AVENTICS 2X3/2 VENTIEL AV03-3/2CC-VT00-024VDC-LOC


Sterke punten

-2x3/2
Qn = 300 l/min
NC/NC
Plaataansluiting
Handmatige override : met arrêtering
Dubbel magneetventiel
Met veerretour
Stuurautomaat : Extern

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typerichtingsafsluiter
Aantal poorten3
Volumestroom300 l/min
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
128,56 excl. BTW
/ stuk
155,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen