Referenties
Bürkert:134640
Rubix:A0870329
Fabrikant:134640


Technische samenvatting
| Type | bürkert 4/2 ventiel type 5420g -134640 |
|---|---|
| Aantal poorten | 4 |
Productdetails : BURKERT 4/2 VENTIEL TYPE 5420G -134640
Bürkert Type 5420G 4/2 ventiel voor pneumatische systemen. 110 V-solenoïde, 2,5–10 bar, 150 l/min en -10…+60 °C met NBR-afdichting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 4/2 ventiel type 5420g -134640 |
| Aantal poorten | 4 |
| Spanning | 110 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 150 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 2,5…10 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 2,5 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 173,93 excl. BTW
/ stuk
€ 210,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen