AIM FLUID MAGNEETVENT. 5470-G04,0-TA22- TA22-B0-024/DC-02 1

Directioneel pneumatisch weg ventiel

Zie technische informatie

Referenties

Bürkert:136752
Rubix:A0662698
Fabrikant:00136752
AIM FLUID MAGNEETVENT. 5470-G04,0-TA22- TA22-B0-024/DC-02 1

Technische samenvatting

Typeaim fluid magneetvent type 5470-g04,0-ta22-b0-024/dc-02
Aantal poorten4
Zie alle specificaties

Productdetails : AIM FLUID MAGNEETVENT. 5470-G04,0-TA22- TA22-B0-024/DC-02 1


Bürkert Type 5470 4/2-way pneumatisch magneetventiel voor gecomprimeerde lucht/neutral gases. Variant G04,0 met 24 V DC, 1/4-poort en drukbereik 2…10 bar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeaim fluid magneetvent type 5470-g04,0-ta22-b0-024/dc-02
Aantal poorten4
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom300 l/min
Materiaalnbr
Drukbereik2…10 bar
Poortgrootte1/4
Minimale bedrijfsdruk2 bar
€ 130,44 excl. BTW
/ stuk
€ 157,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen