SMC DIRECT GESTUURD 2/2 MAGNEETVENTIEL VX230HZ3A

VX2*0 Direct bediende 2-poorts magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VX230HZ3A
Rubix:05297924
SMC DIRECT GESTUURD 2/2 MAGNEETVENTIEL VX230HZ3A
Technische samenvatting
Type2 poort; elektromagneet
Aantal poorten2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC DIRECT GESTUURD 2/2 MAGNEETVENTIEL VX230HZ3A


Industriële toepassingen die een 2-poorts magneetventiel nodig hebben, hebben nu een verbeterde optie na de introductie van onze nieuwe, verbeterde VX2 ventielserie. Ontwikkeld als onderdeel van ons doorlopend productverbeteringsprogramma, biedt de nieuwe serie VX2, die geschikt is voor lucht, gemiddeld vacuüm, water of olie, nu aanzienlijke prestatievoordelen in vergelijking met ons vorige model magneetventiel VX21. Met zijn moderne stedelijke witte buitenkant is de Series VX2 ongeveer 10% kleiner en 30% lichter in vergelijking met onze oude VX21-ventiel, deels dankzij de constructie van de behuizing van hars en aluminium, maar levert nog steeds ongeveer 20% betere prestaties. De Serie VX2 is voorzien van een rubberen stootrand om het geluid van de klep tijdens gebruik te verminderen en heeft een one-touch montage voor een snelle installatie, en biedt een verbeterde duurzaamheid en een lager schijnbaar vermogen - tot 20VA.
Voor lucht.
Verbeterde duurzaamheid.
Verminderd zoemgeluid.
Verminderd schijnbaar vermogen.
Verbeterde UIT-respons.
Geluidsarme constructie.

Maat: 3 (Maat 3 N.C.)
Materiaal behuizing/Poortgrootte/ Openingdiameter: H (Hars - 1
Spanning/Elektrische ingang: Z (Andere spanningen en elektrische opties)
Speciale spanning: 3A (24 VDC - DIN-aansluiting zonder connector)
Andere opties: Standaard (Rc)
Montage: Geen
Elektrische ingang Richting: Standaard

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht450 g
Type2 poort; elektromagneet
Aantal poorten2
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
32,79 excl. BTW
/ stuk
39,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen