Referenties
Bürkert:136767
Rubix:A0870350
Fabrikant:136767


Technische samenvatting
| Type | bürkert 4/2 ventiel type 5470g -136767 |
|---|---|
| Aantal poorten | 4 |
Productdetails : BURKERT 4/2 VENTIEL TYPE 5470G -136767
Pneumatisch 4/2-weg magneetventiel van Bürkert, Type 5470G (artikel 136767). Ontworpen voor gecomprimeerde lucht en neutrale gassen met drukbereik 2…10 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 4/2 ventiel type 5470g -136767 |
| Aantal poorten | 4 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 300 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 2…10 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 122,27 excl. BTW
/ stuk
€ 147,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen