FESTO PROPORTIONEEL WEGVENTIEL MPYE-5-3/8-010-B 151695
Ventiel MPYE
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MPYE-5-3/8-010-B
Rubix:05103868
Fabrikant:151695
EAN:4052568117085

Documenten
Productdetails : FESTO PROPORTIONEEL WEGVENTIEL MPYE-5-3/8-010-B 151695
Proportioneel wegventiel MPYE-5-3/8-010-B Nominale diameter=10 mm, Soort bediening=elektrisch, Afdichtingsprincipe=hard, Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=Zuigerschuif
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 869,6 g |
| Type | proportionele 5/3-wegklep |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 2000 l/min |
| Land van oorsprong | CH |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 823,05 excl. BTW
/ stuk
€ 995,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen