Referenties
Bürkert:140314
Rubix:A0869191


Technische samenvatting
| Type | burkert 4/2 ventiel type 5470g -140314 |
|---|---|
| Aantal poorten | 4 |
Productdetails : BURKERT 4/2 VENTIEL TYPE 5470G -140314
Bürkert Type 5470G is een pneumatisch 4/2-weg magneetventiel (normaal geopend) voor perslucht/neutrale gassen. Max. 8 bar, 300 l/min en -10…+50 °C met NBR-afdichting (Ex ia variant, 9,3 V).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 4/2 ventiel type 5470g -140314 |
| Aantal poorten | 4 |
| Spanning | 9,3 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Volumestroom | 300 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 2…8 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 231,48 excl. BTW
/ stuk
€ 280,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen