Referenties
SMC:VPA542-1-02FA
Rubix:A0632241
Fabrikant:VPA542-1-02FA
EAN:3618036557862

Documenten
Productdetails : SMC LUCHTBEDIEND VENTIEL VPA542-1-02FA
De luchtgedreven klep met 3 poorten, VPA300/500/700, van de SMC is verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage. De VPA biedt een hoge stroomcapaciteit van Cv1.0 (VPA300), Cv2.3 (VPA500), Cv4.0 (VPA700). Het is mogelijk om de serie als een selectieklep of verdelerklep te gebruiken. De VPA kan gewijzigd worden van een normaal gesloten stijl naar een normaal open stijl.
Body Size: 5 (3/8)
Body Style: 2 (Body Ported)
Valve Option: Standard
Port Size: 02 (1/4)
Thread: F [G (PF)]
Passage: A (Normally Closed)
Option: None
Body Style: 2 (Body Ported)
Valve Option: Standard
Port Size: 02 (1/4)
Thread: F [G (PF)]
Passage: A (Normally Closed)
Option: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 32x91x46 mm |
| Logistiek gewicht | 270 g |
| Type | 3-poorts luchtbediende klep |
| Aantal poorten | 3 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,25 excl. BTW
/ stuk
€ 95,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen