BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0256A -145739
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:145739
Rubix:A0871200


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2-weg direct werkend magneetventiel type 0256a (145739) |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0256A -145739
Direct-werkend Bürkert 2/2-weg magneetventiel (normaal gesloten) met FKM-afdichting en 24 V DC spoel. Aansluiting G3/8, drukbereik 0…6 bar (vloeistoffen).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2-weg direct werkend magneetventiel type 0256a (145739) |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 6 bar |
| Volumestroom | 8,33 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0…6 bar (vloeistoffen); 0…12 bar (gassen); overdruk tot 0…16 bar |
| Poortgrootte | 3/8 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 203,35 excl. BTW
/ stuk
€ 246,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen