BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0256A -145803
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:145803
Rubix:A0868935


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0256a - 145803 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0256A -145803
Bürkert Type 0256A is een direct werkend 2/2-weg magneetventiel (NC) met NBR-afdichting voor neutrale media. Uitvoering voor G 1/4 en AC 230 V, met een drukbereik tot 10 bar (vloeistoffen).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0256a - 145803 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 4,17 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0…10 bar (vloeistoffen); 0…22 bar (gassen) |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 184,16 excl. BTW
/ stuk
€ 222,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen