BURKERT 3/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 0121E -151715
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:151715
Rubix:A0868664


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 magneetventiel type 0121e -151715 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 0121E -151715
Bürkert 3/2 magneetventiel Type 0121E (E-mixing) met FFKM afdichting voor agressieve media. 24 V en drukbereik 0-1 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 magneetventiel type 0121e -151715 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Volumestroom | 4 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0,00 bar - 1,00 bar |
| Poortgrootte | 3/8 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 885,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.070,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen