BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330A -136307
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:136307
Rubix:A0871006


Technische samenvatting
| Type | burkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0330a -136307 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330A -136307
Direct werkend 2/2 magneetventiel (normaal gesloten) voor pneumatische on/off-regeling. 24 V met FKM-afdichtingen, G1/4 aansluiting en 0–8 bar bij 0–80 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0330a -136307 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0,00 - 8,00 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 241,71 excl. BTW
/ stuk
€ 292,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen