Referenties
Bürkert:163062
Rubix:0599128515
Fabrikant:163062


Technische samenvatting
| Type | bürkert magneetventiel 6519 5/2 230 v |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : BURKERT MAGNEETVENTIEL 6519 5/2 230V
Bürkert Type 6519 is een 5/2-weg magneetventiel voor pneumatiek met servo-ondersteuning. Uitvoering voor 230 V AC, inzetbaar tot 10 bar en -10…55 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert magneetventiel 6519 5/2 230 v |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 1300 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 2…10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 219,97 excl. BTW
/ stuk
€ 266,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 28 dagen