FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA1-M1H-NS-PI 556839

Ventiel VMPA1-M1H

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VMPA1-M1H-NS-PI
Rubix:05127452
Fabrikant:556839
EAN:4052568202484
FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA1-M1H-NS-PI 556839
Technische samenvatting
Typeventiel voor mpa
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA1-M1H-NS-PI 556839


Magneetventiel VMPA1-M1H-NS-PI voor ventieleiland MPA-S. Ventielfunctie=2x3/2 open monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Ventielgrootte=10 mm, normaal nominaal debiet=300 l/min, Werkdruk=-0,9 - 8 bar
Solenoid valve VMPA1-M1H-NS-PI 556839

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht65 g
Typeventiel voor mpa
Aantal poorten3
Volumestroom300 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
100,58 excl. BTW
/ stuk
121,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen