BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0256A -170988
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:170988
Rubix:A0868898


Technische samenvatting
| Type | burkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0256a -170988 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0256A -170988
Bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel (Type 0256A) voor het schakelen van neutrale media. Uitvoering met NBR-afdichting, 24 V DC en 1/4 poortaansluiting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0256a -170988 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 2 bar |
| Volumestroom | 13,3 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0…2 bar (vloeistoffen); 0…4 bar (gassen) |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 203,35 excl. BTW
/ stuk
€ 246,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen