BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0355C -19095
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:19095
Rubix:A0870695


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0355c (artikel 19095) |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0355C -19095
Bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel Type 0355C (19095), normaal gesloten. NBR-afdichtingen, G1/4-aansluiting, 24 V en drukbereik 0-6 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0355c (artikel 19095) |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 6 bar |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0 - 6 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 234,04 excl. BTW
/ stuk
€ 283,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen