FESTO VENTIEL MET KEUZESCHAKELAAR VHEF-E-M52-M-G14 8080971
VENTIEL MET KEUZESCHAKELAAR
Zie technische informatieReferenties
Festo:VHEF-E-M52-M-G14
Rubix:05117653
Fabrikant:8080971
EAN:4052568454166

Technische samenvatting
| Type | festo ventiel met keuzeschakelaar vhef-e-m52-m-g14 8080971 |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : FESTO VENTIEL MET KEUZESCHAKELAAR VHEF-E-M52-M-G14 8080971
VHEF-E-M52-M-G14 vent.+keuzesch.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo ventiel met keuzeschakelaar vhef-e-m52-m-g14 8080971 |
| Aantal poorten | 5 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 1200 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | -0,95 tot 10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,70 excl. BTW
/ stuk
€ 127,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen