BURKERT 2/2 SERVO PISTON MAGNEETVENTIEL TYPE 5404A -210892
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:210892
Rubix:A0868747


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 servo-piston magneetventiel type 5404a -210892 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 SERVO PISTON MAGNEETVENTIEL TYPE 5404A -210892
Servogestuurd 2/2-weg magneetventiel (NC) Type 5404A met 24 V DC spoel en 1" aansluiting. PTFE/FKM afdichting voor vloeistoffen tot 25 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 servo-piston magneetventiel type 5404a -210892 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 25 bar |
| Volumestroom | 166,7 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 1…25 bar (vloeistoffen); 1…32 bar (gassen) |
| Poortgrootte | 1 |
| Minimale bedrijfsdruk | 1 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 517,96 excl. BTW
/ stuk
€ 626,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen