FESTO MAGNEETVENTIEL JMDDH-5/2-D-1-M12-C 539079

Magneetventiel JMDDH

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:JMDDH-5/2-D-1-M12-C
Rubix:05125414
Fabrikant:539079
EAN:4052568259730
FESTO MAGNEETVENTIEL JMDDH-5/2-D-1-M12-C 539079

Technische samenvatting

Typestandaard afsluiter iso 5599-1
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL JMDDH-5/2-D-1-M12-C 539079


Magneetventiel JMDDH-5/2-D-1-M12-C met stekkeraansluiting M12. Ventielfunctie=5/2 bistabiel-dominerend, Soort bediening=elektrisch, Breedte=42 mm, normaal nominaal debiet=1200 l/min, Werkdruk=2 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht637,9 g
Typestandaard afsluiter iso 5599-1
Aantal poorten5
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84812090
€ 175,12 excl. BTW
/ stuk
€ 211,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen