BURKERT 5/2 VENTIEL 32MM TYPE 6519H -226123
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:226123
Rubix:A0867918


Technische samenvatting
| Type | burkert 5/2 ventiel 32mm type 6519h -226123 |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : BURKERT 5/2 VENTIEL 32MM TYPE 6519H -226123
Bürkert Type 6519H is een 5/2-weg pneumatisch magneetventiel voor stuur- en verdeeltoepassingen tot 10 bar. Uitvoering voor 12 V en 32 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 5/2 ventiel 32mm type 6519h -226123 |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 12 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 1300 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 2 - 10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 196,95 excl. BTW
/ stuk
€ 238,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen