BURKERT 5/2 VENTIEL 10MM TYPE 6525H -184769

Directioneel pneumatisch weg ventiel

Zie technische informatie

Referenties

Bürkert:184769
Rubix:A0868987
BURKERT 5/2 VENTIEL 10MM TYPE 6525H -184769

Technische samenvatting

Typeburkert 5/2 ventiel 10mm type 6525h -184769
Zie alle specificaties

Productdetails : BURKERT 5/2 VENTIEL 10MM TYPE 6525H -184769


Burkert 5/2 ventiel 10mm type 6525h -184769

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeburkert 5/2 ventiel 10mm type 6525h -184769
€ 189,58 excl. BTW
/ stuk
€ 229,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen