BURKERT 5/3 VENTIEL 32MM TYPE 6519L -231394
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:231394
Rubix:A0869595


Technische samenvatting
| Type | bürkert 5/3 ventiel 32 mm type 6519l -231394 |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : BURKERT 5/3 VENTIEL 32MM TYPE 6519L -231394
Pneumatisch Bürkert 5/3-ventiel Type 6519L (231394) met middenstand L. Geschikt voor 2,5–10 bar en -30 tot 80 °C, debiet tot 1500 l/min.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 5/3 ventiel 32 mm type 6519l -231394 |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 110 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 1500 l/min |
| Materiaal | aluminium |
| Drukbereik | 2,5 - 10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 2,5 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 794,19 excl. BTW
/ stuk
€ 960,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen