FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-P53E-ZH-D2-1T1L 8034974
Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VSVA-B-P53E-ZH-D2-1T1L
Rubix:05114609
Fabrikant:8034974
EAN:4052568284404

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-P53E-ZH-D2-1T1L 8034974
Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug
Sterke punten
- Voldoet aan ISO 5599-1
- Elektrische aansluiting met centrale stekker
- Robuuste metalen behuizing
- Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vsva insteekbaar standaard ventiel |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 2800 l/min |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 207,40 excl. BTW
/ stuk
€ 250,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen