BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 6240A -240726
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:240726
Rubix:A0868085


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 magneetventiel type 6240a -240726 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 6240A -240726
Servo-ondersteund 2/2 magneetventiel van Bürkert (Type 6240A). Normaal gesloten, G3/8-aansluiting, FKM afdichting en 110 V AC spoel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 magneetventiel type 6240a -240726 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 110 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Volumestroom | 10 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0 - 16 bar |
| Poortgrootte | 3/8 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 162,42 excl. BTW
/ stuk
€ 196,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen