BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0255A -25250
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:25250
Rubix:A0870890


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2-weg direct werkend magneetventiel type 0255a – artikel 25250 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0255A -25250
Bürkert Type 0255A direct-werkend 2/2-weg magneetventiel, normaal gesloten. Voor 230 V met RVS behuizing en PTFE afdichting, G1/4, 0–6 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2-weg direct werkend magneetventiel type 0255a – artikel 25250 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 6 bar |
| Volumestroom | 10,8 l/min |
| Drukbereik | 0 - 6 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 452,73 excl. BTW
/ stuk
€ 547,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen