SMC 5 POORT VENTIEL VQZ2251-5YOW1-Q

Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen VQZ1000/2000/3000

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VQZ2251-5YOW1-Q
Rubix:05297647
SMC 5 POORT VENTIEL VQZ2251-5YOW1-Q
Technische samenvatting
Type5/2 en 5/3 weg magneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VQZ2251-5YOW1-Q


Elektrisch Bediend 5 Poorts Ventiel, Basisplaatmontage, 1000/2000/3000 Serie
•Fluid: air/inert gas
•Operating pressure range: 0.1 - 0.7MPa
•(high pressure type 1.0MPa)
•Effective area mm 2 (Cv):
•metal seal 2.2 (0.12) - 16.2 (0.9); rubber seal 3.6 (0.2) - 21.6 (1.2)
•Coil rated voltage: 12, 24VDC;
•100, 110, 200, 220VAC
•Response time (ms) standard 1W, high pressure 1.5W:
•metal seal 25 or less; rubber seal 30 or less
•Ambient & fluid temperature: -10 to 50° C

Series: 2 (VQZ2000)
Composite Symbol: 2 (2 Position Double)
Seal Type: 1 (Rubber Seal)
Configuration: Standard (0.35W DC, AC)
Coil Voltage: 5 (24VDC)
Lead Wire: YO (DIN Terminal w/o Connector, w/oLight, w/oSurge Suppressor)
Manual Override: Non-locking Push Style
IP65 Compliant: W (Compliant)
Port Size: w/o Sub-plate
Q: Q (CE Marked)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht84 g
Type5/2 en 5/3 weg magneetventiel
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
80,22 excl. BTW
/ stuk
97,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen