Referenties
Bürkert:307276
Rubix:0599110849
Fabrikant:307276

Productdetails : BURKERT VENTIEL TYPE 5404, 00307276
Servo-gestuurd Bürkert Type 5404 2/2-weg magneetventiel in NA07 stoomuitvoering. 230 V, -40…+160 °C en 1…12 bar (art. 307276).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert type 5404 (artikel 307276) |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Volumestroom | 61,7 l/min |
| Drukbereik | 1…12 bar |
| Poortgrootte | 1/2 |
| Minimale bedrijfsdruk | 12 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 383,67 excl. BTW
/ stuk
€ 464,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen
