BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0311D -43647
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:43647
Rubix:A0870819


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct-werkend magneetventiel type 0311d -43647 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0311D -43647
Bürkert 3/2 direct-werkend magneetventiel Type 0311D met FKM-afdichting. Max. 21 bar, 55 l/min, -10…100 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct-werkend magneetventiel type 0311d -43647 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 120 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 21 bar |
| Volumestroom | 55 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | tot 21 bar (max.) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 129,17 excl. BTW
/ stuk
€ 156,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen