BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330D -125575
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:125575
Rubix:A0868521


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct-werkend magneetventiel type 0330d - 125575 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330D -125575
Bürkert Type 0330D 3/2 direct-werkend magneetventiel (125575) met NPT 1/4 aansluiting, NBR-afdichtingen en 0–16 bar bij 230 V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct-werkend magneetventiel type 0330d - 125575 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Volumestroom | 0,49 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0 - 16 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 204,63 excl. BTW
/ stuk
€ 247,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen