BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 0131B -45439
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:45439
Rubix:A0870959


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 magneetventiel type 0131b (artikel 45439) |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 0131B -45439
Bürkert 2/2 magneetventiel Type 0131B (art. 45439) is een direct-werkend ventiel met FKM afdichtingen. Geschikt voor agressieve/non-agressieve media, 230 V en drukbereik 0-1 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 magneetventiel type 0131b (artikel 45439) |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Volumestroom | 75 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0 - 1 bar |
| Poortgrootte | 1/2 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 626,66 excl. BTW
/ stuk
€ 758,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen