BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 0121A -47810
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:47810
Rubix:A0871031


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 magneetventiel type 0121a -47810 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 0121A -47810
Bürkert 2/2 magneetventiel type 0121A (-47810) is direct werkend en normaal gesloten. Voor toepassingen met druk tot 2 bar en 230 V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 magneetventiel type 0121a -47810 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 2 bar |
| Volumestroom | 5 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0,00 bar - 2,00 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 502,61 excl. BTW
/ stuk
€ 608,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen