BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 0121A -49113
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:49113
Rubix:A0868164


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 magneetventiel type 0121a - 49113 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 0121A -49113
Bürkert 2/2-weg magneetventiel Type 0121A (artikel 49113) voor medium-gescheiden schakeling, geschikt voor agressieve media.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 magneetventiel type 0121a - 49113 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Drukbereik | 0-1 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 694,44 excl. BTW
/ stuk
€ 840,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen