SMC 5 POORT VENTIEL VQZ3121B-5YOBW1-02F-Q
VQZ serie 5/2 en 5/3 magneetventiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:VQZ3121B-5YOBW1-02F-Q
Rubix:05297677

Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VQZ3121B-5YOBW1-02F-Q
De VQZ-serie magneetventielen met spruitstukbevestiging combineren flexibiliteit, duurzaamheid en prestaties in een traditionelere bevestigingsstijl. Inline gemonteerde VQZ elektrische verdelers combineren flexibiliteit, hoge prestaties en een lange levensduur in een inline mantelontwerp.
•Fluid: air, inert gas
•Operating pressure range: 0.1 - 0.7MPa
•Effective area mm 2 (Cv):
•metal seal 2.0 (0.11) - 12.6 (0.7);
•rubber seal 3.1 (0.17) - 16.2 (0.9)
•Coil rated voltage: 12, 24VDC;
•100, 110, 200, 220VAC
•Response time (ms) standard 1W, high pressure 1.5W:
•metal seal 25 or less; rubber seal 30 or less
•Ambient & fluid temperature: -10 to 50°C
Series: 3 (VQZ3000)
Configuration: 1 (2 Position Single)
Seal Type: 1 (Rubber Seal)
Function: B (High Speed Response 0.9W - DC Only)
Coil Voltage: 5 (24VDC)
Electrical Entry: YO (DIN Terminal w/o Connector)
Manual Override: B (Locking Slotted Style)
IP65 Compliant: W (Compliant)
Port Size: 02 (Rc1/4)
Thread: F (G)
Foot Bracket: None
CE Compliant: Q (CE Marked)
•Operating pressure range: 0.1 - 0.7MPa
•Effective area mm 2 (Cv):
•metal seal 2.0 (0.11) - 12.6 (0.7);
•rubber seal 3.1 (0.17) - 16.2 (0.9)
•Coil rated voltage: 12, 24VDC;
•100, 110, 200, 220VAC
•Response time (ms) standard 1W, high pressure 1.5W:
•metal seal 25 or less; rubber seal 30 or less
•Ambient & fluid temperature: -10 to 50°C
Series: 3 (VQZ3000)
Configuration: 1 (2 Position Single)
Seal Type: 1 (Rubber Seal)
Function: B (High Speed Response 0.9W - DC Only)
Coil Voltage: 5 (24VDC)
Electrical Entry: YO (DIN Terminal w/o Connector)
Manual Override: B (Locking Slotted Style)
IP65 Compliant: W (Compliant)
Port Size: 02 (Rc1/4)
Thread: F (G)
Foot Bracket: None
CE Compliant: Q (CE Marked)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 113 g |
| Type | 5/2 en 5/3 weg magneetventiel |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,22 excl. BTW
/ stuk
€ 75,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen