BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0255A -50389
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:50389
Rubix:A0870885


Technische samenvatting
| Type | burkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0255a -50389 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0255A -50389
Directwerkend Bürkert 2/2 magneetventiel Type 0255A (50389) met PTFE-zitting, 24 V en poort G3/8. Voor 0–4 bar en -40…180 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0255a -50389 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 4 bar |
| Volumestroom | 13,33 l/min |
| Drukbereik | 0…4 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 213,58 excl. BTW
/ stuk
€ 258,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen