FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-P53ED-ZD-A2-1T1L 8031814
Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VSVA-B-P53ED-ZD-A2-1T1L
Rubix:05128196
Fabrikant:8031814
EAN:4052568281946

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-P53ED-ZD-A2-1T1L 8031814
Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug
Sterke punten
- Voldoet aan ISO 5599-1
- Elektrische aansluiting met centrale stekker
- Robuuste metalen behuizing
- Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vsva standaard ventielplug-in |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 380 l/min |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,84 excl. BTW
/ stuk
€ 151,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen